Sistema de descarga de diafragma de acero inoxidable Murzan
Sistema de descarga de tambores de acero inoxidable Murzan: 55 galones. Modelo: DUS-51M. S/N: 03075296. El sistema de descarga de tambores Murzan DUS-51M consta de una bomba CIP de doble diafragma Murzan PI 50 SL-HV-IM de 4 pulgadas x 4 pulgadas (T-316L SS) con dos succiones. Esta bomba está montada sobre un plato seguidor fabricado de acero inoxidable 316 pulido que flota sobre el producto. Esta placa está provista de un rascador que limpia el lateral del bidón a medida que lo sigue hacia abajo, vaciándolo. El sistema bombeará el producto a través de un diámetro de 4 pulgadas. línea hasta una distancia total equivalente de 20 pies de longitud. La manguera de descarga tiene 3 pulgadas de diámetro. con terminales Q-line. Un marco de acero inoxidable pulido (T-304 SS) soporta la bomba y la placa. El DUS-51M incluye dos cilindros de aire que centran el tambor en el plato y dos más que le permitirán levantar fácilmente la bomba del tambor una vez que el plato haya llegado al fondo. La unidad se suministra con transportadores de acero inoxidable de alta resistencia de 27 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho, con capacidad para dos tambores que facilitan el manejo de los tambores. Todos los controles neumáticos están contenidos en una caja de acero inoxidable NEMA 4X. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto mínimo (10 pies 6 pulgadas de alto máximo).
Product Details
- Cantidad en stock: GAWD047.73a
- Manufacturer: Murzan
- Model: DUS-51M