Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink
Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink. Se utiliza para separar sólidos de líquidos. Capacidad aproximada: 15 gpm. Motor Mutschink, 7,3 hp, 865 rpm, 440 V, 10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) Entrada de 4 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho con una brida de 7 pulg. de largo x 7 pulg. de ancho con (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 5-1/2 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de pulpa, (1) 4 pulg. de diámetro. descarga de líquido con un diámetro de 8-1/2 pulg. brida y (8) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 32 pulg. de diámetro. x 40 pulgadas de alto (H17) (ACN620).
Product Details
- Cantidad en stock: GM-557.5-01
- Manufacturer: Mutschink
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Mutschink
- Motor Horsepower(HP): 7.3
- Motor RPM: 865
- Motor Voltage: 440
- Motor Amps: 10.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 40
- ACN: 620
Additional Product Details
- Previously Used With: Used to separate solids from liquids.