Compresor alternativo Mycom de 12 cilindros - 200 HP
Compresor Reciprocante Mycom de 12 Cilindros - 200 HP. Modelo: N12BM. S/N: 16979. Refrigerante: amoniaco. Motor Toshiba, Modelo: B2006VLF4BC DP, 200 hp, 1175 rpm, 460 V, 246 amperios, 60 Hz, trifásico. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Panel de control con (4) interruptores. Dimensiones totales: 116 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 108 pulgadas de alto (H11) (ACN470).
Product Details
- Cantidad en stock: RAAF172.14
- Manufacturer: Mycom
- Model: N12BM
- Serial Number: 16979
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details