Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 125-L - 100 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 125-L - 100 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom. Número de modelo: 125LUD-LX. Serie: 1213734. Diámetro del rotor del compresor: 125 mm. L = rotor largo. UD = Configuración de Vi fija. CFM aproximado: 209 (con la configuración adecuada de RPM, HP, Vi). Capacidad del compresor: 71,4 TR / 85,1 BHP con refrigerante amoniaco R-717; 44,0 TR / 81,3 CV con freón R-22. Controlador por microprocesador Mycom. Motor Toshiba: 100 HP (75 KW), 230/460V, 230/115 Amps, 3560 RPM, 60 Hz, trifásico, año 2002. Panel de arranque de motor de Ram Industries, Inc. Buques certificados por Henry Technologies Can. Ltd., Chil-Con Products, fabricado en Canadá, con números CRN. Puertos de succión/descarga: 4 pulg. / 2 pulg. Peso: 3050 lbs. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MCSA01.15
  • Manufacturer: Mycom
  • Model: 125LUD-LX
  • Serial Number: 1213734

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 125-L - 100 HP