Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 160 - 125 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 160 - 125 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom. Construido por M&M en 1993. Mycom modelo 160 VMD. Serie 1635015. Motor Baldor: 125 HP, 3550 RPM, 460V, 60 Hz, trifásico, bastidor 404TS. Previamente funciona con refrigerante amoniaco como compresor de etapa alta.

Product Details

  • Cantidad en stock: OBSF005
  • Manufacturer: Mycom
  • Model: 160-VMD
  • Serial Number: 1635015

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 160 - 125 HP