Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 160 - 125 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 160 - 125 HP

Compresor de tornillo rotativo Mycom. Construido por M&M en 1994. Mycom modelo 160VMD. Serie 1635039. Motor Toshiba: 125 HP, 3570 RPM, 230/460V, 60 Hz, trifásico, chasis 404TS. Previamente funciona con refrigerante amoniaco como compresor de etapa alta.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OBSF006
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 160-VMD
  • Número de serie: 1635039

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 160 - 125 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente