Paquete de compresor de tornillo Mycom 250SU-M - 500 HP

Paquete de compresor de tornillo Mycom 250SU-M - 500 HP

Paquete compresor de tornillo Mycom 250SU-M. Modelo: 250SU-M. Se utilizó por última vez con R-717, que produjo 398,2 toneladas y 464,3 CV. CV de freno por tonelada: 1.165. Configuración Vi: 3,8. Desplazamiento: 1.110 cfm. Motor General Electric, 500 hp, 3575 rpm, separador de aceite 2400/4160 VEL Nickell Co., MAWP: 250 psi. Controlador Mycom Mypro-M. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (ACN845)CF.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC813.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 250SU-M
  • Número de serie: 2551195

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo Mycom 250SU-M - 500 HP