Paquete compresor de tornillo Mycom 250SUD-MX - 500 HP

Paquete compresor de tornillo Mycom 250SUD-MX - 500 HP

Paquete de compresor de tornillo Mycom 250SUD-MX. Modelo: 250SUD-MX. S/N: 2551267. Utilizado por última vez con R-717 que produce 398,2 toneladas y 464,3 bhp. CV de freno por tonelada: 1.165. Refrigerante: R-717. Velocidad máxima: 3550 rpm. Configuración de Vi fija: 3.8. Desplazamiento: 1.110 cfm. Motor General Electric, 500 hp, 3575 rpm, 2400/4160 V, 107/62 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa Viking, Modelo: AL4195, S/N: 11320492. Panel de control Mycom Mypro-M. Tiempo de funcionamiento del compresor: 45.266 horas. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 5 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 10-1/2 pulgadas de alto (ACN845)(H4)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC816
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 250SUD-MX
  • Número de serie: 2551267

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo Mycom 250SUD-MX - 500 HP