Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros - 25 HP

Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros - 25 HP

Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros. Modelo: N4A. S/N: 10452. Motor WEG, 25 hp, 1770 rpm, 575 V. Cabezales refrigerados por líquido. Enfriador de aceite de carcasa y tubos. Diámetro de la polea motriz: 8 pulgadas. Diámetro de la polea de engranajes: 16 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto (H12).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENDX716.4
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N4A
  • Número de serie: 10452
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros - 25 HP