Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros
Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros. Modelo: N4WB. Clasificación de capacidad: 72 toneladas a 80 BHP usando R-717 (amoniaco) con temperatura de succión de 20°F y temperatura de condensación de 95°F. Motor Teco: 100 Hp, 1770 rpm, 230/460 V, 234/117 A, 60 Hz, Trifásico. Tanque receptor de amoníaco Vilter: No. de serie. 3-67928-32. Dimensiones del tanque: 2 pies de pared recta x 1 pie de diámetro. (10 galones). Información de la polea: (1) 1 pie. Impulsor de ½ pulg., (1) accionado de 1 pie y 6-1/4 pulg. Entrada/salida: (2) puertos de tubería de 3 pulg. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 4 pies de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BDNP02
- Manufacturer: Mycom
- Model: N4WB
- Serial Number: 430414
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details