Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros - 50 HP

Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros - 50 HP

Compresor Reciprocante Mycom de 6 Cilindros – 50 HP. Modelo: 6J. Motor eléctrico Lincoln. 50 hp, 1770 rpm, 230/460 V, Diámetro de la polea motriz: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 16 pulg. Relación de polea: 0,71. Revoluciones finales: 1272. Separador de aceite AC&R: 3 galones. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 6-1/2 pulgadas de alto. Peso de envío: 2476 libras. (H12)(ACN211a-BC/Motor).

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN200.5
  • Manufacturer: Mycom
  • Model: 6J
  • Serial Number: 11914
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros - 50 HP