Compresor alternativo Mycom 6J2 de 6 cilindros (50 V)
Máquina de piezas de compresor alternativo desnudo de 6 cilindros Mycom. Modelo: 6J2. Capacidades del compresor 6J: 74,9 TR a 72,9 BHP usando R-22 con una succión de 40 °F, descarga de 105 °F, sobrecalentamiento de 15 °F y subenfriamiento de 0 °F a una rpm máxima de 1450. Desplazamiento: 165 cfm. Estos artículos se venden como piezas para un compresor y la unidad se configuró para Freón, R-12, R-22, R-404 y R-502. Las piezas/artículos incluyen: compresor menos pistones y camisas de pistón, un motor eléctrico de 50 hp y un recirculador Howe. Conexiones: succión de 3 pulgadas y descarga de 2-1/2 pulgadas (ACN182a-BC/Motor).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN202a.2a
- Manufacturer: Mycom
- Model: 6J2
- Serial Number: 11759
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Mycom
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 6J2
- Compressor SN: 11759
- Compressor Max Speed (RPM): 1450
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: HP Motors
- Motor Horsepower(HP): 50
Dimensions:
- ACN: 182a-BC/Motor
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: These items are sold as parts for a compressor package.