Compresor alternativo compuesto Mycom de 8 cilindros y 2 etapas - 60 HP

Compresor alternativo compuesto Mycom de 8 cilindros y 2 etapas - 60 HP

Compresor alternativo compuesto de 2 etapas y 8 cilindros Mycom. Modelo: F62A. Configurado para uso con Freon, R22, R502 y R12. Motor Eléctrico Lincoln, 60 hp, 1775 rpm, 230/460 V. Separador de Aceite: 2 Galones. Desplazamiento: 165 cfm etapa baja y 55 cfm etapa alta. Refrigerante: Dimensiones totales: 7 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (H12) (ACN229a-BC/Motor).

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN389.11
  • Manufacturer: Mycom
  • Model: F62A
  • Serial Number: 19570
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo compuesto Mycom de 8 cilindros y 2 etapas - 60 HP