Compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros. Modelo: N8B. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Desplazamiento: 450 cfm. FUGA (Psig) HP: 313. LP: 185 HYD (Psig) HP: 470. LP: 470. Motor eléctrico Lincoln: 150 hp, 460 V, 60 Hz, 1780 rpm, trifásico, 169 A. Dimensiones totales: 8 pies LX 4 pies 7 pulgadas WX 4 pies 3 pulgadas H. (ACN311).

Product Details

  • Cantidad en stock: TMCB299.5
  • Manufacturer: Mycom
  • Model: N-8-B
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros - 150 HP