Paquete de compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros
Paquete de compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros. Modelo: N8B. S/N: 10804. Presión de fuga alta/baja: 313-185 psig. Presión hidrostática alta/baja: 470-470 psig. Motor Lincoln, 125 hp, 1770 rpm, 230-460 V, 288-144 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de succión con una brida de 4-1/2 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho y (4) 1/2 pulgadas de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 3 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. tubo de descarga con una brida de 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho y (4) bridas de 1 pulgada de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 5 pulgadas. Dimensiones totales: 15 pies 8 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 10 pulgadas. h.
Product Details
- Cantidad en stock: tMMO001.
- Manufacturer: Mycom
- Model: N8B
- Serial Number: 10804
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details