Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros, 60 HP
Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros. Modelo: N8A. Refrigerante: utilizado por última vez con amoníaco que produce 58,4 toneladas a 65 bhp con una temperatura de condensación de 95 °F y una temperatura de succión de 20 °F. Motor eléctrico Allis-Chalmers, 60 HP, 1770 rpm, 208-220/440 V. Desplazamiento: 182 cfm. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 18,946 horas (ACN187)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF190.10
- Manufacturer: Mycom
- Model: N8A
- Serial Number: 11784
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details