Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros - 60 HP

Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros - 60 HP

Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros - 60 HP. Modelo: 8A. Motor eléctrico estadounidense, 60 hp, 1800 rpm, 440 V. Refrigerante: usado por última vez con amoníaco produciendo 58,4 toneladas a 65 bhp con una temperatura de condensación de 95 °F y una temperatura de succión de 20 °F. Desplazamiento: 182 cfm. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 7572 horas (H11) (ACN187).

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF191.10
  • Manufacturer: Mycom
  • Model: 8A
  • Serial Number: 8A1059
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros - 60 HP