Compresor de amoníaco Mycom modelo C5WO4A

Compresor de amoníaco Mycom modelo C5WO4A

Compresor de amoniaco Mycom. Modelo C5-WO4A, S/N 95690. Entradas/salidas 2 pulg. 2-1/4 pulg. Presión mínima de prueba: (PSIG) HYD: Alta presión: 450, Baja presión: 300. AIRE: Alta presión: 300, Baja presión: 180. Motor eléctrico estadounidense, 25 hp, 1775 rpm, 575 V, 24 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 81 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENDX718.3a
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: C5WO4A
  • Número de serie: 95690
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de amoníaco Mycom modelo C5WO4A