Compresor alternativo de 4 cilindros Mycom Cimco C5-WO4A

Compresor alternativo de 4 cilindros Mycom Cimco C5-WO4A

Compresor alternativo de 4 cilindros Mycom Cimco C5-WO4A. Modelo: C5-WO4A. Este es el mismo compresor que el modelo N4A. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 29,2 toneladas a 32,5 bhp con temperatura de condensación de 95ºF y temperatura de succión de 20ºF. Desplazamiento: 110 cfm. Velocidad máxima: 1.450 rpm. Diámetro: 3-3/4 pulg. Carrera: 3 pulg. Presión de prueba hidrostática (alta/baja): 450/300 psig. Presión de prueba de aire (alta/baja): 300/180 psig. Cabezales de aceite y enfriador de aceite enfriados por agua. Motor eléctrico US, 25 hp, 1775 rpm, 575 V, 24 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 2-1/4 pulg. de diámetro. succión. Salida: 2 pulg. de diámetro. descargar. Peso aproximado: 2200 libras. Dimensiones totales 6 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto (ACN166-BC/M).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENDX717.3a
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: C5-WO4A
  • Número de serie: 95692
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo de 4 cilindros Mycom Cimco C5-WO4A