Compresor alternativo Mycom Cimco C5W04A (N4A) de 4 cilindros - 25 HP

Compresor alternativo Mycom Cimco C5W04A (N4A) de 4 cilindros - 25 HP

Compresor alternativo de 4 cilindros Mycom Cimco C5W04A. Modelo: C5W04A. Este es el mismo compresor que el modelo N4A. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 29,2 toneladas a 32,5 bhp con temperatura de condensación de 95ºF y temperatura de succión de 20ºF. Desplazamiento: 110 cfm. Velocidad máxima: 1.450 rpm. Cabezales de aceite y enfriador de aceite enfriados por agua. Motor eléctrico estadounidense, 25 hp, 1775 rpm, 575 V. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. Puertos bridados. Dimensiones totales 6 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto (ACN166-BC/M).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENDX719.3a
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: C5W04A
  • Número de serie: 95691
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Mycom Cimco C5W04A (N4A) de 4 cilindros - 25 HP