Compresor alternativo desnudo Mycom F62WB de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo desnudo Mycom F62WB de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo desnudo Mycom F62WB de 8 cilindros - Modelo: F62WB, Número de serie: 841835, Presión de prueba de fugas (psig): HP 312 LP 185, Presión de prueba hidrostática (psig): HP 470 LP 470. Número de cilindros - Etapa baja: 6 , Etapa alta: 2. Diámetro x carrera (mm): 130 x 100, Número de revoluciones: 800 a 1200. Total de cilindros: 8. Motor Toshiba de alta eficiencia - Hp: 100, N.º de modelo: B1004VLF3UM, Incluye: DP, Tipo : TIKK, Forma: VBK1, Fr: 404T, Servicio: CONT, AMB máximo: 40, Voltios: 230/240, Hz: 60, RPM: 1770, AMP: 248/124, Número de serie: 91703235.

Product Details

  • Cantidad en stock: ORE05
  • Manufacturer: Mycom
  • Model: F62WB
  • Serial Number: 841835
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? No
  • Stage Type: Compound

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: Mycom
  • # Of Reciprocating Cylinders: 8
  • Reciprocating Type: Belt
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: F62WB
  • Compressor SN: 841835
  • Compressor Max Speed (RPM): 1,200
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 312,470
  • Oil Separator National Board #: No
  • Oil Cooling Type: Liquid Injection

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: Siemens
  • Motor Starter Type: Hard Starter

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Toshiba
  • Motor Horsepower(HP): 100
  • Motor RPM: 1,770
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 248/124
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 64
  • Width (Inches): 44
  • Height (Inches): 68
  • Weight (LBS): 4,200
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Compresor alternativo desnudo Mycom F62WB de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)


Precio:
$0