Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N42B (75 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros - Modelo: N42B, Número de serie: 11083, Presión de prueba de fugas (PSIG): 313 HP/185 LP, Presión de prueba hidrostática: (PSIG): 470 HP/470 LP. Hecho en Japón. Número de cilindros: etapa baja: 4, etapa alta: 2. Número de revoluciones: 800 a 1200. Dirección de rotación: cualquier dirección (cambiar la dirección de rotación requiere cambiar la orientación de montaje de la bomba de aceite). Motor Lincoln - Cuadro: 365T, RPM: 1775, Serie: 157248, HP: 75, PH: 3, INS: B, Voltios: 230/460, AMP: 192/96, AMP máximo: 40, Hz: 60, Factor de servicio : 1.0. Clasificación de tiempo: cont.
Product Details
- Cantidad en stock: OBI04A
- Manufacturer: Mycom
- Model: N42B
- Serial Number: 11083
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
- Stage Type: Compound
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Mycom
- # Of Reciprocating Cylinders: 6
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: N42B
- Compressor SN: 11083
- Compressor Design Pressure (PSIG): 470
- Oil Separator National Board #: Yes
- Oil Cooling Type: Liquid Injection
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? Yes
- Motor Starter Manufacturer: Allen-Bradley
- Motor Starter Type: Hard Starter
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 1,775
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 192/96
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 365T
Dimensions:
- Length (Inches): 85
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 57
- Weight (LBS): 3,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Seafood Supplier