Paquete de compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros. Número de modelo: N62B, Número de serie: 12110. Fuga (Psig) Hp 314 Lp 185. Hid. (Psig) HP 470 LP 470. Desplazamiento de Mycom: 337 CFM de etapa baja, 112 CFM de etapa alta. Velocidad máxima: 1.200 RPM. Número de cilindros: 8. El compresor está sobre un marco de acero vertical. Motor Lincoln - Cuadro: 404T, RPM: 1770, Número de serie: 2162834, HP: 100, PH: 3, Ins: B, Max AMB: 40, Voltios: 230/460, AMPS: 238/119, Hz: 60, Tiempo Clasificación: Continuación.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPSC202
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N62B
  • Número de serie: 12110
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Compound

Detalles del compresor alternativo

  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N62B
  • Compresor SN: 12110
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Allen-Bradley
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Starter

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 238/119
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 101
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)