Patín de compresor de baja temperatura Mycom N62B - 100 HP
Patín de compresor de baja temperatura Mycom N62B. Modelo N62B. Desplazamiento: 337 cfm etapa baja, 112 cfm etapa alta. Motor eléctrico Lincoln, 100 CV, 1.770 rpm, 230/460 voltios. Condensador evaporativo Evapco LSCA 48. El paquete de patines también incluye separadores de aceite, arrancador de motor, acumulador de succión, enfriador de gas entre etapas, subenfriador de líquido y un receptor. Todo el equipo está montado sobre un patín de acero con tuberías de interconexión, válvulas de aislamiento y control y sistemas eléctricos. Dimensiones totales: 23 pies de largo x 8 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H11).
Haga clic aquí para ver un video recorrido por la Parte 1 de 2
Haga clic aquí para ver un video recorrido por la Parte 2 de 2
Haga clic aquí para ver un video recorrido por la Parte 1 de 2
Haga clic aquí para ver un video recorrido por la Parte 2 de 2
Product Details
- Cantidad en stock: LCNM001.
- Manufacturer: Mycom
- Model: N62B
- Serial Number: 20417
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details