Compresor compuesto alternativo Mycom N62WB - 100 HP
Compresor compuesto alternativo Mycom Compresor Mycom. Modelo: N62WB. Refrigerante: amoniaco (R-717). Capacidad nominal: 66 toneladas a 110 hp a una temperatura de condensación de 95°F y temperatura de evaporación de -4°F. (8) cilindros: (6) etapa baja y (2) etapa alta. Diámetro: 5-1/8. Carrera: 3-15/16. Velocidad máxima nominal del compresor: 1200 rpm. Desplazamiento de velocidad máxima: etapa baja 337 cfm y etapa alta 112 cfm. Motor Lincoln Lincguard: 100 HP, 1770 rpm, 230/460 V, 238/119 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: STTW044.19
- Manufacturer: Mycom
- Model: N62WB
- Serial Number: 840031
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details