Paquete de compresor alternativo Mycom N6A de 6 cilindros (50 HP, 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Mycom N6A de 6 cilindros (50 HP, 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros. Modelo: N6A. Número de serie: 17365. Número de cilindros: 6. FUGA (PSIG): 313 HP. 185 LP. HIDRÁULICO (PSIG): 470 HP. 470 LP. Motor eléctrico Toshiba - HP: 50. Voltios: 230/460. Hz: 60. RPM: 1760. AMPERIOS: 126/63. Cuadro: 326T. PH: 3.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BDD03
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N6A
  • Número de serie: 17365
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N6A
  • Compresor SN: 17365
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 126/63
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 50
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor alternativo Mycom N6A de 6 cilindros (50 HP, 460 V, accionado por correa)