Compresor alternativo Mycom N6B - 100 HP

Compresor alternativo Mycom N6B - 100 HP

Compresor alternativo Mycom N6B. Construido por Mayekawa Mfg. Co. Ltd. Japón. Modelo: N6B. Serie: 19004. Número de cilindros: 6. Retirado del servicio de refrigeración con amoníaco en condiciones de funcionamiento en diciembre de 2018. Motor de marcapasos: 100 HP, 1780 RPM, 460 V, 120 amperios, estructura 404T, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 60 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de largo x 57 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CPEM04
  • Manufacturer: Mycom
  • Model: N6B
  • Serial Number: 19004
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Mycom N6B - 100 HP