Compresor alternativo Mycom N8B de 8 cilindros - 200 HP
Compresor alternativo Mycom N8B de 8 cilindros. Modelo: N8B. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Motor eléctrico Lincoln, 200 hp, 1780 rpm, 460 V. Velocidad máxima: 1200 rpm. Penn controla. Capacidad nominal: 143,8 toneladas a 160 bhp con una temperatura de succión de 20ºF y una temperatura de condensación de 95ºF. Desplazamiento: 450 cfm. Dimensiones totales: 7 pies x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 1 pulgadas de alto (ACN346-BC/Motor)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF006
- Manufacturer: Mycom
- Model: N8B
- Serial Number: MB8509
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details