Compresor alternativo de amoníaco Mycom / Reco N8B de 8 cilindros - 60 HP
1990 Compresor alternativo de 8 cilindros Mycom / Reco Amoníaco. Modelo: N8B. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Desplazamiento: 450 cfm. Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia, 60 HP, 1760 rpm, 230/460 V. Diámetro de la polea motriz: 12 pulg. Diámetro de la polea conducida: 18 pulg. Relación de polea: 0,67. Entrada: puerto de succión de 4 pulgadas. Salida: puerto de descarga de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (H12) (ACN281-BC/M)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF005
- Manufacturer: Mycom
- Model: N8B
- Serial Number: MB8647
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details