Compresor alternativo de 6 cilindros Mycom/Cimco
(3) Compresores alternativos de 6 cilindros Mycom/Cimco. Modelo: C6-W06F. S/N: 95771, 95772 y 95773. Presión mínima de prueba hidrostática alta/baja: 450/300 psig. Presión mínima de prueba de aire alta/baja: 300/180 psig. Cada compresor está equipado con un diámetro de 18 pulgadas. polea. (3) Motores compresores Lincoln, 125 hp, 1710 rpm, 230/460 V, 288/144 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto (alto 11).
Product Details
- Cantidad en stock: HSCI007.
- Manufacturer: Mycom
- Model: C6-W06F
- Serial Number: 95771, 95772, and 95773
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details