Tanque de carcasa única: 30 galones

Tanque de carcasa única: 30 galones

Tanque superior abierto de una sola carcasa Aprox. 30 galones. Dimensiones interiores 23-1/2 pulg. de diámetro. x 17-1/2 pulg. de alto, salida inferior de 1 pulg. y (2) entradas laterales de 1 pulg. sobre patas de acero inoxidable. Dimensiones totales 34 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 30.RB0044bb.10
  • Fabricante: Teledyne Laars Heating Systems
  • Modelo: NQ-925-0-N-06-3
  • Número de serie: 8090383

Detalles del tanque

  • Orientación del tanque: Vertical

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única: 30 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente