Filtro Crystalflo de acero inoxidable Louis De Markus, 50 galones

Filtro Crystalflo de acero inoxidable Louis De Markus, 50 galones

Filtro Crystalflo de acero inoxidable Louis De Markus, 50 galones. S/N: 62054. Fabricado en Buffalo, NY Dimensiones interiores: 23-3/4 pulgadas de diámetro. x 28 pulg. H. Entradas: (1) 3 pulg. Puerto de brida ANSI de 150 lb. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 31 pulgadas de diámetro. x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SELM243.3
  • Fabricante: Cyclotherm
  • Modelo: C3500C-2N-23
  • Número de serie: 15459

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Filtro Crystalflo de acero inoxidable Louis De Markus, 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente