Aceite para compresores de tornillo con amoníaco Frick n.º 11

Aceite para compresores de tornillo con amoníaco Frick n.º 11

Aceite Frick #11. Cantidad disponible: 12. Tambores de 53 galones de aceite para compresores de tornillo de refrigeración con amoníaco sin usar.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HGPM051C.75-01
  • Fabricante: Frick

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R717 | NH3)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Aceite para compresores de tornillo con amoníaco Frick n.º 11

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente