Tanque procesador de paquete de lechería: 500 galones
Tanque procesador de paquete de lechería: 500 galones. Número de serie 500-9794. División CP St. Regis, presión máxima de trabajo para chaqueta: 150 psig. Motor eléctrico general. Modelo 5K182GK2122513P. 1,5 hp, trifásico, 60 hz, 230/460 V, 4,9/2,4 amperios, 1.760 rpm. (1) entrada de 3-1/2 pulgadas, (2) entrada de 1-1/2 pulgadas y (1) salida de 3 pulgadas. Entrada de 18 pulgadas con tapa. Dimensiones interiores 66 pulg. de diámetro. x 46 pulgadas de alto. (3) patas de 12 pulgadas de alto. Dimensiones totales 70 pulgadas de largo x 79 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: pDFAO003.
- Fabricante: Cleaver Brooks
- Número de serie: L-61661
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!