Mezclador Shar Systems Inc. (dispersor) con tanque de mezcla - 370 galones

Mezclador Shar Systems Inc. (dispersor) con tanque de mezcla - 370 galones

Mezclador Shar Systems Inc. (dispersor) con tanque de mezcla. Modelo: S-300. Capacidad nominal del tanque: 370 galones. Dimensiones interiores del tanque: 4 pies de diámetro. x 4 pies de pared recta. El tanque tiene (2) ruedas giratorias fijas y una que gira para facilitar el movimiento. Diámetro de la hoja del impulsor: 1 pie 3 pulgadas. Motor Westinghouse: 30 Hp, 1770 rpm, 230/460 V, 73,4/36,7 A, 60 Hz, trifásico. Panel de control. Las características incluyen: un controlador de botón con ajustes de velocidad variable y un elevador hidráulico de botón con rotación de 360 ​​grados. Motor eléctrico Reliance: ¾ Hp, 1725 Rpm, 230/460 V, 3,44/1,72 A, 60 Hz, Trifásico. Las aplicaciones incluyen las industrias química, de pinturas y de plásticos. Este dispersor trabajó con Crane Plumbing como mezclador de esmalte de porcelana en una de sus instalaciones de fabricación. Dimensiones totales del tanque: 5 pies de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 8-1/4 pulgadas de alto. Dimensiones del mezclador: 6 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (ACN238).

Detalles del producto

  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador Shar Systems Inc. (dispersor) con tanque de mezcla - 370 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente