Bomba de circulación Scot Motorpump 57

Bomba de circulación Scot Motorpump 57

La bomba de circulación Scot Motorpump 57 está equipada con trampas Keckley de 4". Tamaño del impulsor: motor eléctrico Baldor de 6,88 pulg. de diámetro, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 14,8-14,0/7,0 amperios, 60 Hz, trifásico Entrada: (1) puerto de succión de 4 pulg. de diámetro con una brida de 9 pulg. de diámetro y (8) orificios pasantes de 3/4 pulg. de diámetro a una distancia entre centros de 2-7/8 pulg. ) Puerto de descarga de 3 pulgadas de diámetro con una brida de 7-5/8 pulgadas de diámetro y (4) orificios pasantes de 3/4 pulgadas de diámetro a una distancia entre centros de 4-3/8 pulgadas. 11 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDBC267B-01
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: 3095K013
  • Número de serie: 944948 L99

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.88
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.625
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14.8-14.0/7.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 16

Detalles adicionales del producto

Bomba de circulación Scot Motorpump 57
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente