Descargador de tambor calentado para máquina de investigación y desarrollo

Descargador de tambor calentado para máquina de investigación y desarrollo

Descargador de tambor calentado de máquina de I + D. (1) Bomba centrífuga Thomsen con motor Baldor: Modelo no. 50321-KA—S, número de serie. 3A47444. Especificaciones del motor: ½ hp, 1725 rpm, 115/230 v, 7,4/3,7 a, 60 Hz, monofásico. (1) Bomba de diafragma modelo 4, de acero inoxidable Wilden 316, utilizada para descarga. (1) Motor Dayton: ½ hp, 1725 rpm, 115/208-230 v, 8,2/4,0-4,1 a, 60 Hz, monofásico. El motor tiene una transmisión Boston Gear: .470 hp de entrada, 557 torque de salida, relación 33.99. (1) Motor Dayton: ¾ hp, 1725 rpm, 115/208-230 v, 9,2/4,7-4,6 a, 60 hz, monofásico. El motor tiene una transmisión Boston Gear: 1,15 caballos de fuerza de entrada, 1457 de torque de salida y una relación de 36,29. Entradas/salidas: (1) ACME de 2 pulg., (2) puertos de 1-1/2 pulg., (1) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 4 pies ¼ pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSND281.15-03
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/208-230
  • Amperios de motor: 9.2/4.7-4.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48.25
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 79

Detalles adicionales del producto

Descargador de tambor calentado para máquina de investigación y desarrollo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente