Evaporador de placas de película ascendente/descendente APV de 2 efectos

Evaporador de placas de película ascendente/descendente APV de 2 efectos

Evaporador de placas de película ascendente/descendente de dos efectos APV. Modelo: PE. S/N: 1247 y 1248. Todas las superficies de contacto del producto son de acero inoxidable 316, incluidas las placas del intercambiador de calor, los separadores de vapor, las bombas y los tubos de vapor y de producto. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (producto), (1) puerto de vapor de 4 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de condensado, (1) puerto de vapor de 21 pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto. Separador horizontal de segundo efecto: 125 galones. S/N: 20427, vacío: 28,54 pulgadas Hg. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (bola de pulverización), (1) puerto de vapor de 21 pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 10 pulg. de diámetro. tubo de vapor. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 2500.CI01C.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: P-E
  • Número de serie: 1247 and 1248

Detalles del evaporador

  • Tipo de evaporador: Rising/Falling Film
  • # de efectos: 2
  • Tipos de metales: 316 Stainles Steel
  • Montado sobre patines: No
  • Componentes del evaporador incluidos: Heat exchanger plates, vapor separators, pumps, vapor and product tubing,Second Effect Horizontal Separator -125 Gallon, vacuum.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 78

Detalles adicionales del producto

Evaporador de placas de película ascendente/descendente APV de 2 efectos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente