Evaporador de placas de película descendente de dos etapas APV

Evaporador de placas de película descendente de dos etapas APV

Evaporador de placas de película descendente de dos etapas APV. Placas y separadores de Acero Inoxidable 316. Últimos productos lácteos 3-A en funcionamiento. Se puede reconfigurar según las necesidades individuales del cliente.

La primera etapa tiene un separador vertical de 36 pulgadas y la segunda etapa tiene un separador vertical de 55 pulgadas. Ejecutado previamente con un soplador Roots MVR de 200 HP ( no incluido ). Con el MVR, el sistema estaba previamente dimensionado para evaporar hasta 23.000 libras por hora. Requisito de la caldera: aproximadamente 2000-5000 lbs/hr de vapor (15-30 PSIG). El requisito de vapor solo se requiere durante el inicio del sistema (aproximadamente 30 minutos, cuando se usa un MVR), después del cual el MVR se hace cargo y se puede apagar la caldera de vapor. Requisito de bomba de vacío: aproximadamente 5 HP. Requisito del condensador: (puede ser un intercambiador de calor de placas) aproximadamente 700 pies cuadrados de superficie.

Evaporador de placas de película descendente de 2 efectos APV.

Evaporador de primer efecto, modelo: FFPE, S/N: 102, número de placas de acero inoxidable: 121, longitud del paquete de placas: 44-1/2 pulg. Entradas: (2) 2 pulg. Línea S (producto), (1) 10 pulg. de diámetro. tubería (medio), (1) 20 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (1) 4 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho (condensado), (2) 14-1/2 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de alto (producto).

Evaporador de segundo efecto, modelo: FFPE, S/N: 114, número de placas de acero inoxidable: 53, longitud del paquete de placas: 19-3/4 pulg. Entradas: (1) 2 pulg. Línea S (producto), (1) 10 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S (condensado), (1) 21 L x 10-1/2 pulg. Alto (producto).

Separador vertical de primer efecto APV: 750 galones, modelo: 1900, S/N: 11494-1, temperatura de diseño: 212 °F, temperatura de prueba: 70 °F, presión: vacío total, vacío: 28 pulg. Hg. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (2) 14 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de alto. Salidas: (1) 4 pulgadas de diámetro. Línea S (producto), (1) 20 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 11 pies 10 pulgadas de largo.

Separador vertical de segundo efecto APV: 250 galones, modelo: 1900, S/N: 11494-2, temperatura de diseño: 212 °F, temperatura de prueba: 70 °F, presión: vacío total, vacío: 28 pulg. Hg. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 21 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de alto. Salidas: (1) 4 pulgadas de diámetro. Línea S (producto), (1) 16 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB294.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: FFPE
  • Número de serie: 102

Detalles del evaporador

  • Tipo de evaporador: Rising/Falling Film
  • # de efectos: 2
  • LBS por hora de eliminación de evaporación: 2,000-5,000
  • Tipos de metales: 316 Stainless Steel
  • Montado sobre patines: No
  • Componentes del evaporador incluidos: 1st Effect, 2nd Effect, (1) Roots Mechanical compressor, (1) Compressor Snubber, (1) 4 Stage HX-6 APV Plate Heat Exchanger, (1) 2 Stage HX-6 APV Plate Heat Exchanger, (1) 1 Stage HXCB-6 APV Plate Heat Exchanger, (2) Feed Balance Tanks, (1) Shell and Tube Condenser, (1) Shell and Tuber Condenser, (1) Vacuum Pump, (1) Panel, necessary pumps, piping vapor ducts, etc.
  • Componentes del evaporador no incluidos: Holding Loop

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Previously run with a 200 HP Roots MVR Blower (not included). With the MVR, the system was previously sized to evaporate up to 23,000 pounds per hour.
Evaporador de placas de película descendente de dos etapas APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente