Bomba de vacío Nash CL-152

Bomba de vacío Nash CL-152

Bomba de vacío de anillo líquido Nash Classic. Modelo: CL-152. Número de serie: 73U-2130. Posibles usos de las bombas de vacío Nash: autoclaves, prueba de carburador, sujeción, escape de condensador, llenado de contenedores, cocción, desaireación, secado, eviscerado, escape, ventilación de extrusora, ajuste de fibra, filtrado, formado, etc. Entradas: (1) 3 pulg. diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) orificios pasantes de 3/4 pulg. a distancias entre centros de 4-1/4 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 66-1/2 pulgadas de alto (BB)

Product Details

  • Cantidad en stock: RFPM523.
  • Manufacturer: Nash
  • Model: CL-152
  • Serial Number: 73U-2130

Pump Details

  • Pump Type: Vacuum
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 7.5
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 48
  • Width (Inches): 43
  • Height (Inches): 66.5

Additional Product Details

Bomba de vacío Nash CL-152