Bomba de vacío de anillo líquido Nash SC3/7

Bomba de vacío de anillo líquido Nash SC3/7

Bomba de vacío de anillo líquido Nash. Modelo: SC3/7. Número de serie: 95D0435. Capacidad: 350 cfm de vacío a una velocidad de 25 pulgadas Hg., 240 cfm de vacío a una velocidad de 26 pulgadas Hg. @ 1600 rpm. Los HP se pueden duplicar, pero la capacidad será menor. Material de construcción: hierro dúctil. A medida que hay una reducción de la humedad, hay una reducción del vacío que la bomba producirá a una tasa de vacío más baja. Rpm de entrada: 1170. Entradas: (1) puerto de succión de 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho con brida redonda. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto (ACN66).

Product Details

  • Cantidad en stock: NPPC129.
  • Manufacturer: Nash
  • Model: SC3/7
  • Serial Number: 95D0435

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío de anillo líquido Nash SC3/7