Patín de bomba de vacío Nash
Patín de bomba de vacío Nash. Número de pedido original de Nash: SU79331, Master S/N 910482-2, Número de pieza principal: 9106849-VP, Número de artículo: P-2410A, PO SC387331ZZ. Motores eléctricos estadounidenses, estructura 334T, 15 hp, trifásico, 230/460 voltios, 42/21 amperios, 60 hz, 1175 rpm. Tanque T-2410, National BD & MFG S/N 67624, Max WP 35 @ 300 °F., Min DMT 20 °F @ 35 psi. Año de construcción 1992.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.147
- Manufacturer: Nash
- Serial Number: 910482-2
Pump Details