Incubadora de National Appliance Co.

Incubadora de National Appliance Co.

Incubadora de National Appliance Co. Dimensiones interiores: 12 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Capacidad del sistema: 115/220 V, 4,8/2,5 amperios, 550 vatios. Puerta con cristal transparente protector. Sistema no a prueba de explosiones, sólo productos químicos. Dimensiones del soporte de acero inoxidable: 8-1/4 pulgadas de largo x 6-1/4 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (2) Tubería estándar. Sistema de control: indicador luminoso, control manual de temperatura, encendido/apagado. Dimensiones totales: 15-1/2 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto

Product Details

  • Cantidad en stock: DBBP2431.a
  • Manufacturer: National Appliance Co.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 15.5
  • Width (Inches): 13
  • Height (Inches): 14

Additional Product Details

  • Known Issues or Problems: Sytem non explosion proof, chemicals only.

Incubadora de National Appliance Co.