Bomba de desplazamiento positivo Nemo 2NBS70A (15 HP, 275 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Nemo 2NBS70A (15 HP, 275 GPM máx.)

Bomba de cavidad progresiva de acero inoxidable Nemo de Netzsch Incorporated. Modelo: 2NBS70A. Serie: 13639. Trabajo: 5292. Año: 1996. El caudal de la bomba nueva es de 275 gpm con los caballos de fuerza y ​​presión requeridos. PSI máximo: 180. Material del estator: PCI/Buna. El rotor es 4301/304SS. Motor Reliance Electric Motor Industrial Co.: modelo no: P25G3311N, 15 HP, 1765 rpm, 18 amperios, 460 V, 60 Hz, trifásico (ACN228).

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF231.2
  • Manufacturer: Nemo
  • Model: 2NBS70A
  • Serial Number: 13639

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 275
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 180
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor RPM: 1765
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 18
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 254T

Dimensions:

  • ACN: 228

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1996

Bomba de desplazamiento positivo Nemo 2NBS70A (15 HP, 275 GPM máx.)