Mezclador de abrazadera accionado por engranajes Neptune

Mezclador de abrazadera accionado por engranajes Neptune

Mezclador de abrazadera accionado por engranajes Neptune. Modelo: D-1-0. S/N: 5853. El cabezal mezclador tiene 1 pulg. de diámetro. mandril positivo. Mezclador portátil pesado para fluidos pesados ​​o grandes lotes de fluidos de viscosidad ligera. Motor Leeson, 1/2 Hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 8.8/4.4 FLA, 60 Hz. Dimensión total: 20 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP1412.a
  • Manufacturer: Neptune
  • Model: D-1-0
  • Serial Number: 5853

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador de abrazadera accionado por engranajes Neptune