Nercon Engineering and Mfg. Inc. Transportador de mesa

Nercon Engineering and Mfg. Inc. Transportador de mesa

Nercon Engineering and Mfg. Inc. Transportador de mesa. Modelo: QMC-010-0329. Longitud efectiva del transportador: 5-3/4 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de largo. Motor eléctrico Marathon, 1/2 hp, 1725 rpm, 208/230/460 V, 60 Hz, trifásico. Grove Gear Drive, relación: 30:1, 57,5 ​​rpm (salida). S/N n/a. Dimensiones totales: 72-1/2 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMPB177.3a
  • Fabricante: Nercon Engineering and Mfg. Inc.
  • Modelo: QMC-010-0329

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Nercon Engineering and Mfg. Inc. Transportador de mesa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente