- Detalles del producto
Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO
1998 Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO. Modelo: NE60A. Número de serie: B25708. Número de trabajo: 301-5934. Capacidad: 70 gpm. Escenario único. Estas bombas están diseñadas específicamente para productos con las siguientes características: alto contenido de sólidos, viscosidad baja a alta (1 cps-3 millones de cps), tixotrópicos y dilatantes, sensibles al corte, abrasivos, lubricantes y no lubricantes, agresivos y adhesivos. . Motor Siemens, 3 hp, 1735 rpm, 460 V, 60 Hz, 3,9 amperios, trifásico. Nord Motor Drive, relación 5,42, 317 rpm (final), 993 lb-pulg de torsión. Entrada/salida: (2) 4 pulg. de diámetro. Puertos cada uno con un diámetro de 9 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNPM060.4a
- Fabricante: Netzsch
- Modelo: NE60A
- Número de serie: B25708
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
RCJF231.2
Solo queda 1 unidad

SPPP770.2
Solo queda 1 unidad

HDPH001
Solo queda 1 unidad

TASP186
Solo queda 1 unidad