Homogeneizador en línea Supraton High Shear 1993 nuevo, sin usar

Homogeneizador en línea Supraton High Shear 1993 nuevo, sin usar

Homogeneizador en línea Supraton High Shear 1993 nuevo, sin usar. Modelo S500.4.4.5. S/N 5249. Dibujo nº: 500-509. OEM: Dorr-Oliver Deutschland GmbH. Tipo: acero inoxidable 316. Caudal volumétrico: hasta 242 gal/min. Velocidad de la herramienta: 164,06 pies/s. MAWP: 16 bares a 200 °C. Diseño de dientes y cámara/rotor. Conjunto de doble sello mecánico. Material de la herramienta: 51.4462. Velocidades del motor de hasta 1.800 rpm, 75-250 kW. Las máquinas Supraton son homogeneizadores dinámicos con un conjunto de herramientas de varias etapas. El rotor y el estator constan de anillos de herramientas concéntricos que están ranurados y/o perforados radialmente. Aplicaciones típicas: pigmentos, pinturas, sólidos abrasivos, jugos, néctares, jarabes, cremas y rellenos, leche, requesón, productos de queso, etc. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. aspiración (DIN 200). Salida: 4 pulg. de diámetro. descarga (DIN 150). Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 33-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 195.GR329.
  • Manufacturer: Supraton
  • Model: S500.4.4.5
  • Serial Number: 5249

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador en línea Supraton High Shear 1993 nuevo, sin usar