Nuevo Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable 1994 DCA sin usar,
Freidora eléctrica de donas de acero inoxidable DCA 1994 nueva, sin usar. Modelo: RFR 134. S/N: 105. Requisitos eléctricos: 13,9 kW, 208 V, 60/60 Hz, trifásico. Dimensiones del tanque del sumidero de aceite: 34 pulgadas de largo x 25-1/4 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto. Capacidad: 20,5 galones (nivel alto), 16,5 galones (nivel bajo). Indicador de nivel de aceite. Tapa de la freidora: 36-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 1-1/4 pulgadas de alto. Válvula de flujo de aceite equipada; 1/4 de graduación. Interruptor regulador de calor: 0-400 °F con reinicio. Luces indicadoras para calentadores 1-3 y límite alto. Dimensiones totales: 37-1/2 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto (BG) Cont-17.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH405.4a
- Manufacturer: DCA
- Model: RFR 134
- Serial Number: 105