Serpentín evaporador de amoníaco Niagara 606
Evaporador enfriador por pulverización Niagara No-Frost. Modelo: 606. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). (2) Ventiladores centrífugos. Motor Lincoln, 7,5 hp, 1450 rpm, 21/10,5 amperios, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba estadounidense: 3450 rpm, 2,7/1,35 amperios, 220/440 V, 60 Hz, trifásico. Proceso: Los ventiladores centrífugos extraen aire a través de un serpentín con circulación de refrigerante. El serpentín se rocía continuamente con una solución de glicol que elimina la humedad del aire que pasa a través del serpentín, lo que evita la acumulación de escarcha. Utilizado anteriormente en un congelador de lonja. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 14 pies x 2 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: WHLY01.4
- Manufacturer: Niagara
- Model: 606
- Serial Number: 33528
Evaporator Coil Details
- Coil Type: Recirculated
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 21/10.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 170
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 128
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Previously used in a fish market freezer.